LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITEはめ合い用接着剤649
はめ合い用高強度耐熱品(175℃)です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。低臭気タイプです。
色
緑
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55~175
分類
嫌気性
剪断強度(N/mm
2
)
(圧縮)≧15
粘度(mPa・s)
400~600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7471、7649
主なワーク
3次元形状
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12799966
41025
1箱(10本×250mL)
2.5L
¥
180,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
30952127
41025
1本(250mL)
0.25L
¥
18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください