LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITEねじロック剤915
永久固定用の遅硬化型です。黄銅ボルト、ねじ継ぎ手のロックとシールに適しています。
色
赤
タイプ
遅硬化型
使用温度範囲(℃)
-55~150
分類
嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
17/28
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7471、7649
主なワーク
3次元形状
内容量
1箱(250mL×10本)
注意
※本商品は受注生産品のため、ご注文いただいた約半年後の出荷となります。納期にご注意ください。
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30952188
23840
¥
250,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
106日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください