HDP-10B用ベルト

HDP-10B用ベルト - trad
(6件のレビュー)
適合HDP10BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30852255HDP10B用ベルト
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30852255
2024-09-15
用途: 部品の加工

しばらくぶりにボール盤を使用したら、ベルトが固まっていて切れてしまいましたが、モノタロウで取り扱っていて有り難かった。

対象商品 : 30852255
2024-03-13
用途: 機械加工時
国立大学法人宮崎大学教育・研究機関

以前のベルトが切れたので交換。やや硬いのでプーリに取付時、多少手間取る。切れやすいかもしれない。金額的には許容範囲だが、もう少し長持ちしてくれればありがたい。

対象商品 : 30852255
2023-04-12
用途: 木材の穴あけ
製造業

ベルトの構造上切れやすいと思います
もっと大きいボール盤のベルトのように切れにくい素材で作ることは出来ないのでしょうか?

対象商品 : 30852255
2022-06-27
用途: 金属加工
製造業

消耗が早いように思います。とくに連続使用時は、モーターを冷やすのと同時に張り具合を点検したほうがよいでしょう。

対象商品 : 30852255
2020-04-24
用途: 卓上小形グラインダーHDP-10

前回使用していたベルトがボロボロに成ったので購入しましたが、
グラインダーの機構の問題でベルトの長さがあと5mm短ければセッティング出来る。
一杯に伸ばしてもベルトの張りがゆるい為、あまりにも滑るので小径のキリしか利用できないので。丸ベルトでないギザギザのついた専用ベルトに交換してOKでした。
今回は、安いと思い買ったのでこのベルトはもう少しベルトがきつく張れるように改造することにして予備にします。早い対応有り難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 30852255
2018-03-13
用途: 卓上ボール盤ミニのベルト交換。
サービス業

鉄板2mm穴あけ使用。付加を掛けるとすぐきれるので、改善願う。
他の物があれば、紹介願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする