モノタロウ

エアーダスター パワフルノズル

エアーダスター パワフルノズル - モノタロウ
(44件のレビュー)

エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。

用途風力増大にご利用頂けます。ノズル内径(Φmm)15.8ノズル長(mm)83.3ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8内容量1個
注意
※規定の圧力以上では使用しないで下さい。※用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420463MJN-020
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31420463
2025-05-13
用途: 洗車
医療・福祉・介護関連業

想像していたよりは、そうでもない印象。威力を期待してるならラッパみたいな形のやつがいいと思う。

対象商品 : 31420463
2024-04-17
用途: ゴミ飛ばしに
有限会社 小久保木型製作所

モノタロウ製品の小・中のピストルガンになら
間違い無く取付できるし、エアーの拭き出し量が
各段に増えるので、ストレス無くゴミ・細かい不要な
チリなどを吹き飛ばす事が出来るし
自分の作業着に付いた、ゴミも吹き飛ばす事で使用してる。

対象商品 : 31420463
2024-04-08
用途: 洗車後に
自動車・二輪車・自転車関連業

試しにノズルだけ交換できるこのタイプを試用してみました。
フロントバンパー、グリル、ホイール等の入り組んだ場所には便利です。
手首の反動から風量も増してる感じがします。

対象商品 : 31420463
2023-12-25
用途: 広範囲・大風量のエアガンとして。
有限会社加賀

通常のエアガンノズルと交換して使っています。R8/1ねじ込みで直ぐに付け替えられるのも利点だと思います。個人的には、ビー玉がコロコロ動くパルスノズルより良いと思います。車両の下廻りの掃除に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 31420463
2024-01-28
用途: エア漏れもなく満足です
サービス業

この手の増風ノズルは初めて購入しましたが、思ったより増風される事はなく
音は思ったより甲高い音で大きかったです。
増風ノズルはどれも同じだと思うので商品自体はとても良い商品だと思いました。
次はパルスガンを購入しようと思います。

対象商品 : 31420463
2023-02-09
用途: ロードバイクのディスクブレーキ などの清掃

風量3倍、音も2倍って感じなので、近所迷惑にならないよう注意。持ってたエアガンに付け替えなのでリーズナブル、性能は満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 31420463
2023-04-23
用途: バイクのメンテナンス

他のエアーガンに取り付けることができた
エアーの勢いが強烈になり作業性が良くなった

対象商品 : 31420463
2023-03-25
用途: 車両のメンテナンス

音が少々ウルサイが、パワーは出る。性能は問題ないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする