ガスミキサー

ガスミキサー - サームコ社(Thermco)

溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。

用途溶接用シールドガスの精製質量(kg)約29.5電源100VAC 50/60Hz 0.5A温度(℃)(ガス)-18~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×490×260精度(混合)±5%×CO2設定濃度(20%CO2/Arの時±1%CO2)接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ環境温度範囲(℃)0~40比率(混合)0~50%CO2/ArRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG)流量0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)内容量1台
注意
※混合ガス0~50%CO2/Arの精製用ガスミキサーです。
※前面のダイヤルで混合比率を変更できます。
※屋内に設置して下さい。
※設置は壁掛け型か溶接設置となります。
※仕様圧力の供給ガス(純CO2及び純Ar)が必要です。
※供給ガスが仕様圧力外の場合、混合比率が正しくならない場合があります。
※別途供給ガス~ガスミキサー及びガスミキサー~供給側への配管施工が必要です。
※適当な配管が施工されない場合、混合比率が正しくならない場合があります。
※電源コード3mが付属します。コンセントタイプの受側電源プラグが必要です。
※電磁弁、減圧弁等の消耗品が組み込まれています。
※圧力単位系は「PSIG」、流量単位系は「SCFH」です。
※混合ガス最大流量は仕様範囲内にて混合比率により変わります。
※混合比率は本体内バルブにて微調整可能です。その場合、別途ガス濃度計等が必要となります。
※実物は写真と異なる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29975216MODEL8500CA500100
770,000
759,800
835,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする