コンビネーションツールセット

コンビネーションツールセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

縦横自由における新型樹脂ケース採用。

セット内容
【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H
【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)
【ボールジョイント】BJ40
【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224
【モンキレンチ】MW-200
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【ラジオペンチ】RP-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー
【ビットラチェットセット】BRS20
【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)
【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10
【ツールケース】TBP008
差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番828-3533質量(kg)5.4質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105内容量1セット(36点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30944558K700
61,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする