TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。
サイズや製品番号をトレーに表示。
セット内容
【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H
【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)
【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417
【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012
【フレアナットレンチ】M26-1012
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー
【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【ブレーキシューツール】BST-110
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【センターポンチ】CP125(125mm)
【ステンレススクレーパー】SSC-22
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ツールケース】TC7001R
セット商品数
56
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(kg)
71.9
タイプ
天面スライド、引出3段式
質量(1セット)(kg)
49.4
キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×469×920(キャスター含む)
アズワン品番
64-4818-15
内容量
1セット(56点)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30944603
TCA470
¥
228,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください