TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スタビーエアーラチェットレンチ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最大出力トルク(N・m)
34
トラスコ品番
818-8762
全長(mm)
128
質量(kg)
0.48
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径
(参考)M10<強度区分4.6>
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30944655
AR2100S
¥
22,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください