TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)
こんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ
モノタロウ
¥
19,980
税込
¥
21,978
(2件のレビュー)
最大出力トルク(N・m)
(右回転)210、(左回転)250
適合ボルト径
(参考)M14<強度区分10.9>
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
仕様
LEDワークライト(LT02WPC)付
トラスコ品番
774-8736
質量(kg)
1.5
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力トルク(N・m)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(L/min)
エアーホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30944673
AIA4140
(右回転)210、(左回転)250
0.62
(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105
10以上
¥
79,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください