ショートスイベルラチェットハンドル

ショートスイベルラチェットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。

差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)150トラスコ品番781-2141歯数72×2質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30944786RH2VHS
8,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 小ねじの締結

ハンドル角度が可変で固定もでき中々に便利です
1/4sqin のあまり力の掛からない作業には適していると思います
ソケットのリリースがプッシュボタン式なのも良いです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1が参考にしています
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする