ショートスイベルラチェットハンドル

ショートスイベルラチェットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(7件のレビュー)

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。

差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)170トラスコ品番781-2159歯数72×2質量(g)215差込角(mm)9.5寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30944795RH3VHS
8,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30944795
2021-04-29
用途: DIY
大星広告建設業・工事業

コンパクトで使いやすい。もっと早く買っておけば良かった長く使えそうです

対象商品 : 30944795
2020-09-21
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

他社のスイベルラチェットレンチは持っていましたが、どうしてもTONEの商品が気になり購入してみました。
使用してみて一番良かったのはスイベルのロック機構のおかげで安定した使用感です。
スイベルの機構を多用する場合、安定感のある使用感はかなり利点があると思います。
あとは持った時の重心バランスかな?柄の部分がアルミなので、重心がヘッド寄りになり軽い操作感で良い感じです。
あとは他の方も書いていますが、ショートというほどショートには感じられません、もう少し短いと良かったかな?
でも自分は購入して良かったです。

対象商品 : 30944795
2020-05-16
用途: 機械の整備、修理
農・林・水産業

レンチソケットを、取り付けてドライバーとして、使ってみたら、なかなかいい感じです。
ロック機能つきなので、便利です。

対象商品 : 30944795
2020-07-01
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

以前他社メーカーの物を使っていたけどTONEはいいですね

対象商品 : 30944795
2019-12-16
用途: アルミ部分に傷
野田自動車整備工場

初めてのスイベルタイプのラチェットを購入。アルミの柄で軽くて振りやすそう。この商品はショートとなっているが個人的にはもっと短くてもいいと思う。ショートと呼ぶには長い気がする。というかもっと短いタイプがほしい。
柄の部分の保護ビニールを外してみると普通なら見落とせないサイズの傷。生産側が保護材を付けるときに気が付かなかったのだろうか。モノタロウに落ち度はないと思う。
アルミだし選定の段階で使ううちに傷だらけになるかなと考えはしていたが、使う前に傷が付いているのはちょっと気分が滅入る。

3が参考にしています
対象商品 : 30944795
2017-05-22
用途: バイクのメンテ時に使用

持った感じでは重量感がありますが、柄の部分が中空のため回すときには軽く感じられます。
また首ふりのため柄を立てればドライバー感覚で回せるので作業スピードが早くなります。

対象商品 : 30944795
2018-08-26
用途: バイクの整備工具として使用

スイベルのロック機構が弱く力をかけるとロックが外れる。
おわん型の左右の切り替えも意外と滑り切り替えずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする