曜日別特売

LED付ピックアップツール

LED付ピックアップツール - TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED付ピックアップツール - TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED付ピックアップツール - TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED付ピックアップツール - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(5件のレビュー)

手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。

トラスコ品番790-1267全長(mm)615質量(g)126電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)光源白色LED1灯つかみ寸法最大Φ23mm光束(Lm)3保持力(マグネット)0.9kg以下内容量1個
注意
※お試し用電池が入っております電池ホルダー内に、絶縁シートが複数枚入っていますので、取り除いてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30944892PT02
2,600
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30944892
2020-07-24
用途: 車のメンテナンス
教育・研究機関

車のメンテナンスでナット等を落としたときに、重宝します。LEDライトが点灯し、曲がったままでキープできるので、拾う時間が大幅に短縮できます。早く買っておけばよかったです。

対象商品 : 30944892
2019-11-30
用途: 落とした部品のピックアップ

エンジンルーム内に落ちて取れなくなったパーツを無事取り出すことができました。

対象商品 : 30944892
2019-04-29
用途: 排水溝に落ちたものをひろう
建設業・工事業

明るいLEDが先端についており、細い穴(25φ)以上であれば、拾い上げることが叶います。また、先端には磁石がついており、釘やビスなども拾い上げることができます。ただし、日用使用用に設計がされていないためか、拾い上げる爪の部分が硬く、洋服などをつかんだ場合、穴が開く可能性が大です。

対象商品 : 30944892
2019-05-06
用途: 愛車のメンテナンス
製造業

手の届かない場所に落ちたネジなどを取り出すのに大変便利です。購入して良かった。

対象商品 : 30944892
2017-06-17
用途: バイク整備時

伸縮式の安物がすぐに潰れたので購入。爪と磁石の両方を使える点とLEDライトがあるとやはり便利です。値段で予想していたよりはるかにきっちりした作りですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする