曜日別特売

エアベッド シングル 厚さ22cm

エアベッド シングル 厚さ22cm - アイリスオーヤマエアベッド シングル 厚さ22cm - アイリスオーヤマ
(26件のレビュー)

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。

用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31087595ABD-1N1個エアベッド1枚、ポンプ1個
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31087604ABD-5N1セット(5個)エアベッド5枚、ポンプ1個
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31087604ABD-5N31087595ABD-1NABD-5N エアベッド シングル 厚さ22cm アイリスオーヤマ 31087595エアベッド シングル 厚さ22cmアイリスオーヤマ1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31087595
2024-01-25
用途: 万一の際に備えて準備しました
金融・保険業

普段のべっどのような寝心地はありません。意外とプカプカしてます。空気注入量を加減すれば、カラダが収まるようなベッドに出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 31087595
2022-10-02
用途: 子供用クッション
その他業種

歩き始めた子供が衝突や転落しても痛くないようにクッションにしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 31087595
2021-11-24
用途: 防災用品として購入
運輸・通信業

一度使うと戻すのに面倒なので膨らませてはいませんが、しっかりした造りです。
コンパクトではありますが避難用のリュックに入れられる大きさ重さではないので防災用品置場に置いておきます。
空気を入れるに大変とのご意見がありますが、避難時は単純作業があるほうが気が紛れるかもしれないのでいいかもなんてノンキに考えています。

3が参考にしています
対象商品 : 31087595
2021-08-02
用途: 車中泊で使用

ホンダNBOXでの車中泊で使用しました。
横幅がシートの幅にぴったりなので大きさ的にはとても良いです。
体も痛くならずにぐっすりと休めました。
空気入れが手動なので膨らますのが少し大変でした。
電動の空気入れもあると便利だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 31087595
2020-09-23
用途: 防災士なので避難所で使用を考えています。
卸売・小売業

早速、空気を入れて確認しました。簡単に準備出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 31087595
2020-10-29
用途: 車中泊の時

自分の車にちょうどいいサイズで、身体が痛くならなくて済みそうで満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 31087595
2019-05-13
用途: ベッド代わりに

職場で週一での泊りがあるので使用しています。
職場のせんべい布団よりよく眠れる。
幅が、もう少しあると嬉しい。
毎回空気を入れるのがしんどいです。ポンプが壊れたらもう空気が入れられないのでは? 自転車の空気入れで入れる方法を思案中。

4が参考にしています
2020-04-23
用途: 職場で泊りの時使用

去年4月に購入して半年ぐらいで空気漏れが。週に一回室内使用で。
どこかでこすったのか小さな穴が開いていた。ボンドと強力ガムテで塞いだのですが、その後も穴が開いた。現在3ケ所補修して使用中。
とにかく穴が開き易い商品です。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする