最初は若干小さい気もしましたが、ゆるゆるで着けてもしょうがないですし、着けてみたらジャストフィットでした。さすが純正品ですね。
純正品が手軽に購入でき満足しております。おまけのキャンペンコードを入力する事により通常より安く購入でき大変満足しております。
通常バイクについているものより被りしろが少ないですが、十分に機能します。あとは耐久性ですが、直接日が当たることが多いのである程度でダメになるのはバイク用も同じかなと考えています。
”ブレーキブリーダーキャップ”と検索したら出てきたので購入しましたが、これブレーキブリーダーキャップじゃないですね。小さすぎです。グリスニップル用? レビューを見たら他の人も皆間違って買ってるじゃないですか。”ブレーキブリーダーキャップ”で出てこないようにするか販売中止すべきと思います。
劣化の為、交換しようとしましたが小さすぎて使用不可でした。当方カローラのAE111でしたが。
ブレーキ、クラッチマスターシリンダーのエア抜きプラグのカバーとして
使っています。カバーが付いていると
丁寧に扱っている感が出て良いです。
DIYで車のブレーキのメンテをするときに、プラグゴムの劣化時やディーラーでのつけ忘れ、自然落下等で取り替えが必要なので購入しました。トヨタなので大丈夫と思いましたが、若干小さくて、取れそうなので使わずじまいでした。要望ですが、他のプラグキャップもそうですが、おおかたのサイズの記載を併記お願いします。
ご意見ありがとうございます。
自動車部品につきましては基本的にサイズではなく、
車両情報からの適合確認にてお願い申し上げます。
パジェロのブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用しました。
安いので心配でしたが、全く問題ありません。