メグミックスプラス補修剤

メグミックスプラス補修剤 - メグロ化学メグミックスプラス補修剤 - メグロ化学
(8件のレビュー)

充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分)
複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要)
乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。

時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性内容量1本(50mL)
注意
※通常品とは120281メグミックス補修剤 黒のことです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30963774120277
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30963774
2023-05-13
用途: 樹脂のバンパー等の割れ修理
製造業

Smart450 のフロントフェンダー(樹脂)割れ修理の為に購入。高いけど効果速攻で修理出来ました。プロも使っていると言うからこれは優れものです。

対象商品 : 30963774
2022-08-08
用途: ppのバンパー板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

酷暑の中作業するにはグレーかプラスしか選択肢はありません(硬化速度が速すぎるので)
が、それでも暑さのせいでプラスもめちゃ速く固まってしまいますので、夏用冬用あるといいなぁと思います。
広い面積は問題なく接着ができますが、小さい面積は研磨中に剥がれてしまう時がありますので、プライマーを使用するのがベストかと思います。
特にメガミックスを欠損部分にちょいと盛って、研削して成形を試みる場合はプライマー使った方が安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 30963774
2021-12-12
用途: 広範囲なプラスチック補修に
株式会社東城オート販売自動車・二輪車・自転車関連業

ガッチリくっつく通常のものも1.2か所のちょっとした補修は大変便利ですが、広範囲となると1分程度の硬化では作業が追いつきません。そんな時にこちらの15分でガッチリ硬化するこちらが作業に余裕が出来てとても便利です!

1が参考にしています
対象商品 : 30963774
2021-10-26
用途: 樹脂製品の接着
PIVO ピヴォ

接着強度も十分で今のところでは一番使い勝手が良い。
ただ、価格が高いので数本のまとめ買いで安くなるとありがたい。

対象商品 : 30963774
2021-08-02
用途: いろいろな修理に
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

割れたり折れてしまった部品などの修理に使用しています。
作業時間が15分ほどあるのでじっくり修正出来て使いやすいです。
もう少し値段が安ければもっといいのですが、、

対象商品 : 30963774
2020-05-03
用途: 自動車パーツの補修
運輸・通信業

補修には使い易くて良いです。
乾燥後もしっかりとしていますが!
硬化時間がもう少し30分ぐらいあれば、もっと
良いと思います。

対象商品 : 30963774
2018-08-30
用途: 車の金属と樹脂類の接着

使い勝手が非常によくFRPなどの接着によく利用します。

対象商品 : 30963774
2018-04-22
用途: 自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

ファィバーの補修修理に使っていますが良い商品ですが価格が高いので少し安くなると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする