モノタロウ

ドリルチャック ハイブリッドタイプ

ドリルチャック ハイブリッドタイプ - モノタロウドリルチャック ハイブリッドタイプ - モノタロウドリルチャック ハイブリッドタイプ - モノタロウドリルチャック ハイブリッドタイプ - モノタロウ
(13件のレビュー)

キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。

用途
電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)内容量1個
注意
※正しい用途、先端工具の適用サイズを確かめてからご使用ください。
※使用時、保護メガネを着用してください。
※ドリルチャックの取り付けを確認をしてください。確認後に使用を開始してください。
※先端工具の取り付け、取り外しには十分注意をしてください。
※アクセサリーの取り付け・交換は必ず電源を切ってからおこなってください。
※先端工具の取り外しは、先端工具が飛び出すことがありますので、必ず本体下に向けておこなってください。
※インパクトドライバーに装着できますが、最大荷重以上のトルクで使用しないでください。負荷のかけ過ぎにより、軸部の変形、破損、先端工具が抜けなくなることがありますので、ご注意ください。
※改造・加熱は危険ですので、しないでください。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133524HBM13-HEX6.35
2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り88点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31133524
2025-10-11
用途: 穴あけ作業
建設業・工事業

キーレスで使うと締まりが悪く感じる 使用してるうちに治るかもやけど

2025-02-09
用途: ハイブリッドって...

ドリルを締めこむのはキーレスでいけたが、ハンドルを使わないとカタくて外せない。振れも結構あり。モノタロウブランドとしてはいいお値段だったので、もう少しいいものを期待したのですが...。

対象商品 : 31133524
2021-11-01
用途: 機械部品の製作
喜久田農機サービス

作りがしっかりしているので安心して使えそうです。チャックハンドルを使わなくともしっかり咥えてくれるので仕事が捗ります。

対象商品 : 31133524
2021-01-10
用途: 穴あけ作業
その他業種

以前キー無しの手で絞めれるタイプのものを購入したのですが、使い始めて3回で噛んでしまい、強引に回したところ、壊れてしまったので、手絞めとキーによる絞め緩めの両方ができる物を探していました。
試して見ましたが良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 31133524
2020-08-28
用途: 鉄板穴あけ加工

穴あけ作業用に
普通につかえる、安く買えて助かります

1が参考にしています
対象商品 : 31133524
2021-11-28
用途: Diy程度の作業
その他業種

以前もっと安いキーレスタイプを購入して使っていました。こちらはトルクを少しかけると噛んでしまって外すのに苦労するのでこちらを購入しました。見た目はしっかりしていて期待して使用してみましたがブレが激しく一度交換してもらいました。対応は迅速で良かったのですが、交換品も同じような状態でした。安いキーレスタイプはブレもなくその点では不満はないのですが残念ですがこのまま使うこととします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に取り組んでまいります。

対象商品 : 31133524
2017-09-26
用途: 一般穴あけ作業

耐久性はこれからだが、手で締めこんでも、外せなくなる心配が無い点は高評価。

1が参考にしています
対象商品 : 31133524
2022-05-13
用途: 充電式インパクトを使用しての穴あけ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安いなりの作りです、あまり精度を求めず使用頻度も低いならこれで十分かもしれませんが
重量バランスや精度の面で少し不満がありますが安いので仕方がないところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする