曜日別特売
モノタロウ

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm - モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm - モノタロウ
(18件のレビュー)

様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。

セット内容
【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)
【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個
【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個
【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個
【モンキーレンチ】1個
【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)
【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)
【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)
【差替ビット用ドライバーハンドル】1個
【ラジオペンチ150mm】1個
【ペンチ150mm】1個
【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個
【CR-Vビット】(計18個)
【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)
【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)
【PH】No.1、2、3(計3個)
【SL】3、5、7mm(計3個)
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)内容量1セット(50点組)
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31085057Mono003
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

両開タイプ工具セット(差込角9.5mm).
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31085057
2023-04-17
用途: 実習時
嘉穂総合高校教育・研究機関

工具が一通りそろっているため、とても便利に使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 31085057
2023-03-30
用途: 農機具のメンテナンス。その他、機械修理
特定非営利活動法人大地の郷医療・福祉・介護関連業

工具の素材もよいと思います。金額からして、工具の数も丁度良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31085057
2022-07-25
用途: 従業員のDIY用
製造業

安価の割にはいろいろな道具が揃っていたので安心出来る物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31085057
2021-11-16
用途: 古い工具との入れ替え
東京運送株式会社運輸・通信業

簡単な車両メンテナンス作業にぴったりだと思い使っています。

2021-12-03
用途: 出張時の軽作業用

出張時数回使用しましたが、追加で10×12、12×14、14×17のメガネレンチがあると便利だと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 31085057
2022-03-03
用途: 普段生活上備品として使用する

この工具セットを購入して2年に近いですが、たまにドライバーぐらいしか使わなかった。
先日、他の工具を使おうとすると、不良品に当たって、全く使えないものでした。
値段の高い安いは別として、今までこのような劣等な製品は見たことはない。
製造過程で仕上りもしてないし検品もしていないようです。
中には工具として使用できないものもあり、メーカー(モノタロウ(株))が商品として販売するのは無責任だと思います。
このような商品を他の人にお勧めできない。

28が参考にしています
対象商品 : 31085057
2020-08-03
用途: バイク修理
その他業種

バイク修理をしましたが、このセットだけで済みました。使いやすいので良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 31085057
2021-09-29
用途: 車の細かい所
総和興業株式会社運輸・通信業

少し小さすぎたかなと思うが、なくさないためセットを買って良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
セット内容の単品販売はあるでしょうか。
回答:
単品供給は行っておりません。
2023-03-28
質問:
グリーン購入法適合品でしょうか。
回答:
グリーン購入法適合品ではございません。
2023-03-28

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする