Panasonic(パナソニック)
パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途
24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)
100
質量(kg)
0.68
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m
3
/h)
(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm
2
)
80
有効換気量(m
3
/h)
(強)44/44、(弱)35/32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088636
FY-08PFR9VD
¥
27,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください