ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤

ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤 - DJ(ドライブジョイ)ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤 - DJ(ドライブジョイ)
(6件のレビュー)

有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。
浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。

用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※倒立使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31089004V9350-01021本(300mL)0.1L
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31088995V9350-01031本(180mL)0.027L
950
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31089004
2024-04-11
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

車のドアのヒンジ部分に使用しています。ノズルが付いてるいるので使い勝手が良いです。異音も無くなます。

対象商品 : 31089004
2024-04-01
用途: 清掃作業
サービス業

ハウスクリーニングでドアヒンジなどに利用、かなり浸透が良いのでおすすめ

対象商品 : 31089004
2022-11-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から長く使用しています。ノズルが折りたたみ式なので使いやすいです。

対象商品 : 31089004
2017-11-15
用途: 使い分けが大事
大塚産業株式会社

この潤滑剤は10年以上も使い続けています。作業しながら片手でノズルを跳ね上げてシューッとひと吹きできるのが良いですね。それ以外の潤滑剤はモノタロウブランドのものを沢山使います。

対象商品 : 31088995
2018-02-21
用途: 機械のメンテナンス
SORA飲食業

使いやすいです。
ノズルか非常に細い為かなり狭い所便利です。

対象商品 : 31089004
2017-02-28
用途: 自動車整備
カーメンテナンス ラ・メール

ノズル付で泡状より使いやすくgoodです。有機モリブデン配合なので良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする