DJ(ドライブジョイ)
業務用ガラスコート 仕上げ剤
塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。
タイプ
塗布タイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
使用可能回数
約30台
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31089363
V9350-0308
¥
880
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください