曜日別特売

エンジンコンディショナー(ディーゼル車用)

エンジンコンディショナー(ディーゼル車用) - DJ(ドライブジョイ)
(5件のレビュー)

スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。

タイプディーゼル車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性内容量1本(132mL)
注意
※倒立使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31089738V9350-0245
1,470
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-11
用途: インテーク清掃
その他業種

マツダスカイD2.2 60000km走行に初使用。
エンジンオイルの状態も交換少し前に決め、DPF強制燃焼完了後にエンジンコンディショナーの吹付作業開始。
私的に考え、吹付作法を取扱説明を守りながらも2本連続としました。
全て噴いた後、すぐにエンジン回転高めながら(Mモードで)2~30km走行し状態確認。
その後オイル交換作業を挟みアイドリングしながら確認中、インテーク内から剥がれたカーボンDPFに溜まってくれたのかその後、3回連続でDPF自動燃焼が作動しました。
1回目はアクセルペダルへ重石をのせながら2000回転維
持。2回目以降は完全に安定するまで下道をロングランさ
せて完了確認。
その後はエンジン回転の吹き上がりやトルクも戻り気持ち良く走れます。

3が参考にしています
対象商品 : 31089738
2021-05-29
用途: インタークーラー以降のクリーニング
サービス業

長めの付属ノズルは便利。
倒立で確実な使えるかは、不明てした。
大容量だと尚良かったです。

対象商品 : 31089738
2019-09-05
用途: ディーゼル車のEGR、インマニ洗浄時

車に効果があるかはまだ未検証ですが、使用した感じは噴出される溶剤が細かく霧状になるためノッキングはしにくいと思います。
ただし、スカイアクティブDの場合は連続噴射するとノッキングを起こしますので断続噴射するかアイドル回転数を上げて噴射した方がいいと思います。
インマニのセンサーに着いたカーボンはこの溶剤で溶けてしっかり取れたので溶剤自体の効果は確認できました。
ファイバースコープを用いてしっかり洗浄前後を比較してみたいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 31089738
2018-04-03
用途: ディーゼル車の吸気系メンテナンス
飛翔通信株式会社

CX-5 KF2Pの吸気系クリーニングに使用
ラグゾールタイプでノズル付なので使いやすいです。
アイドリイグを少し上げ使用しましたが、ノッキングも起こしませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 31089738
2017-11-20
用途: 整備

エンジン音が静かになりました 定期的に使用してみたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする