ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セットMAD MAX(マッドマックス)税込¥14,278¥12,980


商品自体のネック部分が短いのと鏡が小さくてとても見ずらいです。自動車メーカー純正品を思い浮かべたら痛い目を見ます。補助で使うにも小さすぎです。それに値段のコスパも悪い。
思い返せば接着タイプなのだから軽量にしなくてはならず当然だったのだか、るのはミラーが小っちゃ!私ぐらいの年代にもなればまったく見えないレベル!紹介写真ではそんなに小さく感じなかったがかなり小さく軽量です。取り付けの両面テープはレビュー通りで接着弱し。穴を開けてネジ止めにしました。そもそも走行中に万が一にも落下して後続車に当たったら賠償するようですからね、ドライブレコーダーの時代なので。
アトレーワゴンのリヤーガラスに取り付けたが、撥水加工されているので、2週間で落ちた。
思った以上に視界が狭く車の両サイドが見れません。。
スズキの軽バンにリアアンダーミラーが付いていないので新しく増設しました。ミラーがもう少し大きければ見える範囲が広がって良いのですが両面テープでの固定には限界があるのでしょうか?後部のガラス窓に貼ったのでは視野が悪いのでバックドアに貼りました。塗装が剥がれる可能性があるとの注意書きがありますが見えないのでは意味が無いので塗装が剥がれても仕方ありません。ミラーを固定するナット部分のセンスが無いので「やや満足」の評価です。日本製の表示でしたのでもう少しデザインに気を使えばもっと良い製品になると思いますのでメーカーさんは検討してください。
ミラー以外にカーナビのバックカメラも装着していますが・・。
ミラーだと上から目線が出来るので障害物ギリギリまで車をバック可能ですし降雪などの天候にも心強いです。
私は昭和のど真ん中生まれですが、これを昭和のバックモニターと呼んでおります。軽の営業車につけました。かなりの粘着力で、外れません。