曜日別特売

サイドステーミラー

サイドステーミラー - 信栄物産サイドステーミラー - 信栄物産サイドステーミラー - 信栄物産サイドステーミラー - 信栄物産
(9件のレビュー)

純正ミラーステーに取付可能。
穴あけ不要で取付も簡単です。
付属のビッグ金具付で、ステーの径の太さは22~27Φまで有効(パッキンで調整可)。
既存ミラーのフォローに。
合流や左折時の確認に。

曲率半径400R色(本体)取付方式ステー付属品S-1K(ビッグ金具)材質本体:鉄、ミラー部:ガラス形状角型寸法(mm)185×105質量(g)約400適合車種汎用(ステー径:22~27Φ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31090054SS-18K
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31090054
2022-06-19
用途: ガレージミラーとして
エイト卸売・小売業

左右か見えにくいガレージなのでRがかなりあるので助かりました。

対象商品 : 31090054
2022-02-22
用途: 死角を少なくする
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーのサイドミラーの下に取り付けて左サイドの死角を少なくするのに役立っています。

対象商品 : 31090054
2020-10-20
用途: 2tトラックの左後方補助ミラー
太成貨物運輸株式会社

もう少し幅広だと更に見やすくなるのかと思います。
でも満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 31090054
2019-06-06
用途: トレーラー
運輸・通信業

サイドミラーに追加したので左が見えやすくなったので

対象商品 : 31090054
2019-01-04
用途: 運転時。合流地点
運輸・通信業

純正のミラーでは、カバー出来なかった死角も、見える様になり、運転も、しやすくなりました。

対象商品 : 31090054
2018-10-24
用途: トラックの補助ミラー

どこよりもお手ごろ価格。付属品も付いてて!手持ちの13mmレンチとドライバーが有ればすぐ取り付けできました!少し錆びそうな質感なので、クリアー塗装して使います。

対象商品 : 31090054
2017-09-27
用途: 4トンダンプカーの左側補助ミラー様に
伊藤建機

交差点左折時に歩行者や自転車の接近が分かりずらかったが
補助ミラーを付けてからは、歩行者や自転車の接近が分かり
 とても良いですもっと早く着けると良かったです。

対象商品 : 31090054
2017-07-12
用途: 自動車運転時
有限会社 ワタナベフーズ卸売・小売業

後方確認、サイドがワイドになり広い駐車場で楽になりました。
取付時、コースターミラーポールが少し細かったのでゴムバンドを巻き取り付けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする