曜日別特売

イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入

イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入 - オカモト[安全靴・作業靴]イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)
全長(cm)27.5材質低密度ポリエチレン(PE)ブルー厚さ(mm)0.023粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)100再生材使用使用内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31090133728BSSSS6.526.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31090142728BSS7.528.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31090158728BMM8.030.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31090167728BLL8.132.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31090158
2024-09-19
用途: 食品の配膳
その他業種

手指にフィットしてとても作業がやりやすく
サイズ感も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする