モノタロウ

カーゴバー トラック用

カーゴバー トラック用 - モノタロウ
(23件のレビュー)

伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮可能で大変便利!

用途荷台の荷崩れ防止、仮設養生作業などに。グレー静止荷重(kg)(垂直)40適合サイズ(mm)1600~2900パイプ径(Φmm)30質量(kg)2.6材質本体/スチール ストッパー部/PVC寸法(mm)取付面/81×132、80×51内容量1本
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※スチール製なので、水のかかる場所や、保冷車には使用しないでください。錆が発生する恐れがあります。
※耐荷重を超えての使用はしないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422292-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31422292-11085146KTSD-290- 突っ張りスタンド 光 11085146突っ張りスタンド1本
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31422292
2021-11-12
用途: スチール棚の地震倒壊防止と、物干し台の脚として

上下2段で、上部のパーツの出し入れで高さを調節できるようになっているが、ここに切ってある四角形の切り込みに、丁度Sカンが入るので、これを利用して物干し竿を通すと物干し台になる。

対象商品 : 31422292
2021-10-11
用途: 無線のアンテナを立てるために使用します。

カーゴバーにアンテナ取付金具を取り付けて無線のアンテナを立てるために使用します。取り付ける重量は2kg位なのでガッチリ付いています。

対象商品 : 31422292
2021-02-19
用途: トラック修理の際
自動車・二輪車・自転車関連業

突っ張りの締め付けがもう少し簡単にできればよいと思う。
コストパフォーマンス的には、よいと思う。
後は、耐久性については今後検証します。

対象商品 : 31422292
2021-04-03
用途: ベランダのBSアンテナ設置
その他業種

強風では多少揺れる事もありますが、問題なく使用できています。

対象商品 : 31422292
2020-11-26
用途: 庭でのタープ設置用
製造業

安価な割に、しっかりした構造で突っ張ることができ、とても便利です。また撤収も楽で良い商品でした。

対象商品 : 31422292
2021-07-20
用途: 養生

リピート買いです。10本になりました。あると便利です。

対象商品 : 31422292
2021-01-22
用途: トラック車内にて突っ張り棒的に使用
運輸・通信業

車内での使用には不向きだと思います。金属棒のガタガタとかなり大きな音がします。突っ張る強さは良い感じです。

対象商品 : 31422292
2020-09-01
用途: 室内工事の養生

一般住宅の室内改装工事で使用。床と天井で突っ張り、廃材やホコリが飛び散るのを防ぐためにシートを張るときに便利です。長さ調節も簡単です。この値段でこれだけしっかりと使えればオススメできます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする