BOSCH(ボッシュ)
充電器
ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
用途
ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
適合バッテリー
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31098192
AL1830CV
100V(50-60Hz)
PDR 18LI(H)、PDR 18LI-1B、PSR 18LI(H)、PSR 1800LI-2、PSR 18LI-2H、PSB 18LI-2HN、UNEO MAXXH、PST 18LIH、PSA 18LI(H)、PKS 18LI(H)、PSM 18LIH、PAS 18LI(H)、PML LIH
153
76
110
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
31099547
AL1820CV
-
-
-
-
-
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください