曜日別特売

18Vリチウムイオンバッテリー

18Vリチウムイオンバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18Vリチウムイオンバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18Vリチウムイオンバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18Vリチウムイオンバッテリー - BOSCH(ボッシュ)18Vリチウムイオンバッテリー - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ
バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。
独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。

用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31098183A1825LIG1個182.50.35100%充電:約60、80%充電:約40
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
66132186PBA2181個1840.64100%充電:約90、80%充電:約60(AL1830CV充電器使用時)
19,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
69234296A1825LIG-SET1セット182.5バッテリー0.35約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)
18,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 草刈り機の予備バッテリー
五味商事株式会社不動産業

本品での草刈り機稼働時間は30分くらいですので、中途半端に終わる場合も多く、予備バッテリーで作業が完了できます。

対象商品 : 31098183
2022-02-25
用途: インパクト、丸鋸用に使用
卸売・小売業

同品番のバッテリーがなかなか見つかりにくくようやく探し当て購入。

1が参考にしています
対象商品 : 69234296
2019-11-27
用途: 室内掃除、車両整備、木工等
その他業種

主に掃除機で使用するのが多く連続運転になります。空になるまで使って充電という感じでバッテリには過酷なのかもしれません。旧バージョンのバッテリは3年で使用に耐えなくなりこの新バージョンを購入しました。新品時は覚えていませんが家屋の半分を掃除したらLowバッテリになったと思います。この新バージョンは全室掃除してもまだ使用できましたので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする