「縦クランク」×「BLモータ」驚愕の切断スピード。
食い付きが良い。引き速度が速い。32mmロングストロークアップでさらに高速。強力ブラシレスモータ搭載。切断スピード約60%アップ。
内部構造耐久性約2倍以上(メーカー従来機比)
部品負荷・摩耗を大幅に軽減。ピンがブレードにしっかりと入り込む。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。防滴・防じん「アプト」。脚立などにサッと掛けられるツールハンガー付。
握りやすいハンドル形状。「工具レス」シュー調整&ブレード交換。
残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階の残容量表示、2個交互点滅で故障表示。



100V機に匹敵するパワーには、十分満足出来るが、付属品の内容には、ガッカリです。
本体・電池パック1個・替え刃1枚・充電器
電子カタログに記載されていたら、購入しなかった!
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
このクラスは威力が抜群です。
竹を根元から真横に切る作業です。
本体がそこそこの重量が有るので真横に構えると疲れます。
地面に置くスペーサー的な物を開発すれば良いと思います。