Hansgrohe(ハンスグローエ)
シングルレバー洗面混合水栓 70(クールスタート)
適合場所
洗面所
仕様
ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
色
クロム
流量(L/min)
5
吐水口長さ(mm)
107
内容量
1個
注意
※スパウトは首振りしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31100554
71073004
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません