曜日別特売

ロギス シングルレバー洗面混合水栓 190

ロギス シングルレバー洗面混合水栓 190 - Hansgrohe(ハンスグローエ)
適合場所洗面所仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能クロム流量(L/min)5吐水口長さ(mm)166内容量1個
注意
※スパウトは首振りしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3110056371091000
44,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする