Hansgrohe(ハンスグローエ)
シングルレバー壁付式洗面混合水栓 195
ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所
洗面所
仕様
上限温度調節可能
色
クロム
流量(L/min)
5
吐水口長さ(mm)
195
内容量
1個
注意
※スパウトは首振りしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31100597
71220000
¥
47,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません