Hansgrohe(ハンスグローエ)
サーモスタットシャワー混合水栓
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所
浴室
仕様
1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む
材質
真鍮
色
クロム
流量(L/min)
30
ゲージ長さ(mm)
150±12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31100676
13116000
¥
69,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません