曜日別特売

ホットカッター

ホットカッター - 中島銅工
(2件のレビュー)
内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3138224391-01-05
1,870
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 自動車のバンパーの切り抜き

フロントバンパーの切り抜きに使用しました。
バンパーの厚みは3mm程あるのですが思っていたよりも簡単に刃が入っていきすぐに切り抜く事が出来ました。
普通のカッターでも試してみたのですが話にならないくらい切れませんので樹脂の切断で対応のコテライザーを持っているならこちらの商品を購入することをオススメします。

対象商品 : 31382243
2017-11-03
用途: プラスチック加工
運輸・通信業

エンジニアのコテライザーSKB-60で使用しています。
エンジニアのオプションパーツとしては販売されていませんが、SKB-60は中島の91AのOEMのため、91AとSKB-60のオプションパーツは互換性があります。
ホットナイフよりも薄く、ほぼカッターなので細かな作業がしやすいです。
難点は先端の刃が交換できない点です。
100Vのホットナイフはオルファの刃が使えるタイプもありますが、そうしてくれたら良かったのにと思います。
外れそうに見えたので、ピンを叩いて抜いてみましたが外れず。
何とか外せそうな気もするのですが。
あと、刃が薄いため高温を保てないのか、細かな作業ならしやすいですが、大雑把に切断するだけならホットナイフの方が速いです。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする