曜日別特売
モノタロウ

クランプ アングル用

クランプ アングル用 - モノタロウ
(8件のレビュー)

鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。

用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403035853-1/2"
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303585
2022-07-20
用途: 溶接時の固定ジグとして

2個購入したところ、商品の不具合により3度に渡って交換を余儀なくされました。2度の交換までに届いた6つ全てに問題があったという事です。控えめに言ってもあり得ない経験でした。全く検品されていないように思います。商品そのものは期待通りでしたが、購入検討の方はお気をつけ下さい。

11が参考にしています
対象商品 : 40303585
2021-09-21
用途: 溶接台製作
農・林・水産業

直角を正確に出せるので重宝しています。
少し値段は張りますが価格以上の価値があると思います。

対象商品 : 40303585
2020-10-17
用途: 自動車用の金属部材の溶接
ケンオートモービル自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と形状は類似しておりましたが価格が安いので実際に使用したときにどうなるかと思ておりましたが問題なく使用できました。
ステンレスの角材を直角に溶接した他にステンレスパイプの溶接にも使用いたしました。
アイデア次第で色々な用途に使用できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40303585
2020-05-05
用途: アングルで枠を作るのに
山﨑エクスパートその他業種

強度もあり直角もきっちりでて言うことありません
別売りでも高さ合わせの台があればなお良い

対象商品 : 40303585
2019-12-21
用途: 溶接ジグ

容易に直角を決めることができ,作業が進みます.
固定面はちゃんとフライス加工して面が出ておりますので安心して使えます.

対象商品 : 40303585
2018-04-24
用途: 溶接作業時
有限会社ステップ

直角の溶接の時にとても便利です。太さの違う物お時でも使えるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40303585
2018-06-08
用途: 溶接時
製造業

思ったよりもしっかりとした作りで、安定して作業が出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 40303585
2017-03-29
用途: 木工

「大は小を兼ねる」的に考えると目的は達成致しました。正直言えば今回の用途には少々大きすぎましたが、しっかりとクランプしてくれます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
何ミリ角まで固定できますか?
回答:
90ミリ角まで固定が可能です。
対象商品:
40303585
2020-10-13
質問:
使い方について教えてください。パイプを直角に合わせても、最後のねじのひねりで接点が離れてしまいます。どうしたらよいでしょうか。
回答:
クランプは直角に設計されておりますので、切断面が直角になるように角パイプを合わせてご使用ください。
対象商品:
40303585
2020-10-13

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする