モノタロウ

ヤンキーバイス

ヤンキーバイス - モノタロウヤンキーバイス - モノタロウヤンキーバイス - モノタロウヤンキーバイス - モノタロウヤンキーバイス - モノタロウヤンキーバイス - モノタロウヤンキーバイス - モノタロウヤンキーバイス - モノタロウ
(7件のレビュー)

縦横に使用できるヤンキーバイス。

用途締付け固定に。材質FC250内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口幅×口開×口深(mm)
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
締付力(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40187525V-6565×65×302.3全長172×65×5512
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40187543V-7575×75×383.5全長183×75×6214
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40187568V-100100×100×386.6全長231×100×7017
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

自重もあるので安定して作業できます。
重すぎず、軽すぎずなので現場への持込みも◎

対象商品 : 40187525
2021-02-14
用途: 工作物の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

横にしてクランプしても使えるのがとても良かった。
65mm品を選んで正解でした。
重量も適度にあります。

1が参考にしています
対象商品 : 40187543
2020-02-28
用途: 金型のメンテナンス (YAGレーザー TIG溶接)
時田工業

仕上げ精度、つくり等々良いです。口金に段差(薄物のクランプ)十文字のV溝 いいですね! しいて言えば口金の材質に、銅があるといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40187525
2021-03-08
用途: ボール盤穴開けの固定

穴が真っ直ぐに開かないため困っていたが原因を発見した。移動する顎の口金が片側に寄っていて側面よりも外に飛び出しているため横置き時に真っ直ぐにならない。口金の取り付け状態を内側にしようとすると固定側に干渉して移動不可に。よって横置きはできない。口金をグラインダーで削るしかなさそう。本体側の穴開け精度の問題のようだ。
また底面などが荒加工の削り痕がすごいため、こちらはペーパーを掛けて滑らかにした。
横置き作業する人は購入してはいけない。不良品と言っても差し支えないだろう。

7が参考にしています
対象商品 : 40187525
2018-08-13
用途: 材料の固定
その他業種

材料をしっかり固定してくれて、加工作業の強い味方です。本商品は、価格もリーズナブルでしかり仕事をしてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 40187543
2021-04-13
用途: ガタツキ多し
サービス業

本体の加工精度が悪く、ガタツキが多い。
スライド面の溝の角度があっておらず、点でしか接触していない。力をかけてクランプするには不安がある。
高くても有名メーカーを買った方が安心である。

4が参考にしています
対象商品 : 40187543
2017-07-05
用途: 鍋用のハンドルと金具をネジで取付る作業に挟んで固定させています
有限会社霜龍器物

安かったのでどうかと思いましたが、全然問題なしでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする