ボール盤バイス クイックレバー式
レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途
締付け固定に。
口幅×口開×口深(mm)
157×152×42
材質
FC250
質量(kg)
14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長366×230×107
締付力(kN)
7
内容量
1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40553345
BV160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください