ハブ取付ナット(M9×8mm)

ハブ取付ナット(M9×8mm) - SHIMANO(シマノ)
(6件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31109417Y21D02000
113
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-16
用途: 自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ハブナットをなくして、汎用な自転車用ハブナットでだめで、シマノハブダイナモの独自仕様でしょうか。自転車の販売店も、知らず、ストックもなし。他の自転車屋も同じ。往生しました。
モノタロウさんで即日、受注ありがとうございます。ねじ購入者にとっては、ナットサイズとしては、呼び径、ピッチ、二面幅を最低表示いただければ安心できます。ピッチ表示がなかったので4☆

3が参考にしています
対象商品 : 31109417
2021-08-30
用途: ピッチ合わず

手持ちのタップとは合わなかった。ピッチを記載して欲しい。
ちなみに手持ちのは1.25mm

4が参考にしています
対象商品 : 31109417
2021-08-22
用途: バイク整備

ピッチの記載が無く、一般的な1.25と思い購入しましたが違いました。特殊なサイズなら記載すべき。無駄金になった。

3が参考にしています
対象商品 : 31109417
2021-03-17
用途: 自転車のハブに

ピッチ合わず。
メッキも良く見え前後セットでは無駄になるのでバラで購入。M9は特殊なのか一般にない。ピッチの表記ないので自転車には共通という認識で購入。

対象商品 : 31109417
2020-05-04
用途: 自転車用キャリアの自作パーツ

クルマを買い替え、車内に自転車をそのまま搭載できるスペースができたのですが、この際にフロントタイヤを外して、そこにクイックを使ってフロントフォークを固定するスタンドを自作しました。安くできて満足です。ナットとハブ軸、どちらも簡単に入手できて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 31109417
2017-11-10
用途: 自転車メンテナンス

M9は他で売ってないのであって助かった。一時在庫切れで時間がかかったが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする