左玉押し(M10×15mm)& シールリング

左玉押し(M10×15mm)& シールリング - SHIMANO(シマノ)左玉押し(M10×15mm)& シールリング - SHIMANO(シマノ)左玉押し(M10×15mm)& シールリング - SHIMANO(シマノ)
(3件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31109575Y22098080
343
339
373(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31109575
2026-01-05
用途: 自転車修理
cozycycle

単品でこうしたパーツが気軽に買えるのはモノタロウさんのお陰で助かっています。
玉押しとベアリングを換えれば大抵復活しますので。

2022-09-12
用途: エスケープr3の、リア玉押しに使用しました。
福島組

2016年式の、エスケープですがリアに使用する事が出来ました。純正は14mmなのですが、此方は15mm有ります、左は1mmワッシャーを外せば良いのですが、右は純正ダストカバーを付けると16mmになり、車軸が1mm左に寄ってしまいます、1mm幅が広く成っているはずですが、実際は、0.5mm広くなっています、現在対策を検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 31109575
2018-10-03
用途: 自転車メンテナンス
その他業種

ブリジストンの20インチ自転車シルバF8Fを購入して半年程でリアハブのベアリングの玉と玉押しの交換が必要になり、形状とサイズがほぼ同じらしいこちらの右用、左用を試してみることにしました。まだ走行試験はしていませんが、玉押し調整はうまくできたので、たぶん、大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする