曜日別特売

ハブ軸(M9×108mm)

ハブ軸(M9×108mm) - SHIMANO(シマノ)ハブ軸(M9×108mm) - SHIMANO(シマノ)ハブ軸(M9×108mm) - SHIMANO(シマノ)
(2件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31112007Y2TA07000
253
249
274(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31112007
2023-05-18
用途: WH-R500前輪のハブ軸に使用

ハブ軸のネジがなめて固くなってしまったため交換用に購入。
WH-R500前輪のハブ軸に使用しました。
ハブ軸組立品(軸長108mm/玉間100mm 品番Y4SK98010)との違いは、本商品はネジがハブ軸全長に渡って施工されておらず、左右各々20mm程度のみになっている点です。

対象商品 : 31112007
2017-12-17
用途: 自転車メンテ
製造業

価格につられて購入しましたがまったく問題ありません。
各社M9-P1の規格なので、他社への流用可能です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする