曜日別特売

ウォーターバス スターラー用 PID制御

ウォーターバス スターラー用 PID制御 - ADVANTEC

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。

使用温度範囲(℃)室温+5~95℃温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)材質(槽)SUS304安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)内容量1台
注意
※熱媒体に水以外を使用しないでください。
※温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は、水槽縁より20mm以下でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
温度上昇時間(分)
ヒーター容量(kW)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
槽容量(L)
電源(AC100V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31102697TBS181FA角型約30(室温→95℃)0.8180×180×120260×350×1653.88.1A(50/60Hz)2.8
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
31102706TBS221FA角型約55(室温→95℃)1.2220×220×170300×390×215812.1A(50/60Hz)3.3
66,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102715TBS271FA角型約95(室温→95℃)1.27270×270×170350×440×2151212.8A(50/60Hz)3.7
75,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102724TBS201HA丸型約30(室温→95℃)0.8Φ200×120270×360×1653.78.1A(50/60Hz)2.6
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
31102733TBS241HA丸型約55(室温→95℃)1.2Φ240×170310×405×2157.612.1A(50/60Hz)3.1
66,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
31102742TBS281HA丸型約75(室温→95℃)1.27Φ280×170350×450×2151012.8A(50/60Hz)3.3
71,100
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする