ADVANTEC
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)
Φ47
有効ろ過面積(cm
2
)
9.6
容量(mL)
(ファンネル)320
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31103266
17311500
625
4-864-05
(サポート)ステンレススクリーン(100メッシュ)
¥
30,480
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
31103232
17311400
615
4-864-04
(サポート)焼結ガラス(30~50μm)
¥
27,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください