エアコンキャップAC

エアコンキャップAC - 因幡電工エアコンキャップAC - 因幡電工エアコンキャップAC - 因幡電工
(1件のレビュー)
色調ホワイト材質ABS内容量1個
注意
※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
※VU管には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131485AC-67W8966.558.5VP-65(内径67×外径76)
610
559
615(税込)
当日出荷
31131494AC-75W10874.567SU-75(内径75×外径80)
740
699
769(税込)
当日出荷
31131503AC-100W1309991SU-100(内径100×外径106)、VP-100(内径100×外径114)
810
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: エアコンを外した後に
サービス業

配管の穴塞ぎに買いました、これで故障したエアコンを外せます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする