曜日別特売

MAITZ LED透写台 A3判型

MAITZ LED透写台 A3判型 - マイツコーポレーション
(1件のレビュー)

白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
約5万時間の長寿命LED光源です。

用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。付属品ACアダプタートラスコ品番853-4085幅(mm)515質量(kg)2.7高さ(mm)15奥行(mm)364消費電力(W)7.4光源LED面積(透写)424×300照度(Lx)約3500材質(裏)アルミ鋼板材質(表)アクリル樹脂動作温度(℃)5~45LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134863LT4530L
41,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31134863
2018-11-14
用途: 図面の透写
建設業・工事業

今まで使っていたものと比較してサイズがコンパクトでかさ張らず、しかも光量も十分にあって大変使いやすいと思います。デザインも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする