リンテック21
ドロップストッパーL型
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途
棚の収納物の落下防止
種別
落下防止器具
仕様
耐震性/6強
セット内容
ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)
28
過負荷耐量
100kg/本
使用環境温度(℃)
0~40
質量(kg/本)
1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)
1800対応
ホルダー寸法(mm)
W57×H108×D24
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133716
LR-080L09
許容柱内/800~860
900
¥
10,350
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31133725
LR-080L12
許容柱内/1105~1160
1200
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31133734
LR-080L15
許容柱内/1370~1450
1500
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31133743
LR-080L18
許容柱内/1705~1764
1800
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください