曜日別特売

ドロップストッパーU型

ドロップストッパーU型 - リンテック21ドロップストッパーU型 - リンテック21ドロップストッパーU型 - リンテック21ドロップストッパーU型 - リンテック21ドロップストッパーU型 - リンテック21ドロップストッパーU型 - リンテック21

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。

用途棚の収納物の落下防止仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133752LR-080U09落下防止器具許容柱内/800~860900
10,350
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
31133768LR-080U12落下防止器具許容柱内/1105~11601200
11,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
31133786LR-080U18落下防止器具許容柱内/1705~17641800
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31133777LR-080U15-許容柱内/1370~14501500
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする