曜日別特売

リンクフレーム三角シリーズ

リンクフレーム三角シリーズ - リンテック21リンクフレーム三角シリーズ - リンテック21リンクフレーム三角シリーズ - リンテック21リンクフレーム三角シリーズ - リンテック21リンクフレーム三角シリーズ - リンテック21リンクフレーム三角シリーズ - リンテック21リンクフレーム三角シリーズ - リンテック21リンクフレーム三角シリーズ - リンテック21

什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。
高さは可変範囲内で調整可能です。
保守不要で、安定した効果を発揮します。
空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。

用途什器の固定、地震による転倒防止種別つっかえ棒仕様耐震度/6強寸法(mm)314×380×60~770構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個過負荷耐量300kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)2.5内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
可動範囲(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133795LR-091-530~770
20,70018,980
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
31133804LR-092-380~530
20,70018,980
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
31133813LR-093-280~380
20,70019,980
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
31133822LR-094-220~280
18,00015,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
31133838LR-095-170~220
18,40016,980
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
31133847LR-096-140~170
18,40016,980
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
31133856LR-097-85~140
18,40016,980
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43658556LR-091【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)530~770
20,70018,900
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする