曜日別特売

くまモン防災ぬいぐるみリュック単体

くまモン防災ぬいぐるみリュック単体 - ブレインくまモン防災ぬいぐるみリュック単体 - ブレインくまモン防災ぬいぐるみリュック単体 - ブレインくまモン防災ぬいぐるみリュック単体 - ブレイン

くまもんの形をしたぬいぐるみリュックです。
非常時避難時のために防災グッズを入れておくと非常持ち出しセットとして使えます。
かわいいぬいぐるみリュックなので、子供部屋に最適。
ソフトなさわり心地で容量も十分です。
住所や名前など7項目を記入できる名札サイズの防災カード付きでリュック背面に入れられるようになっています。

付属品防災カード材質ポリエステル・ナイロンPS・ABS・合金本体質量(g)約400胴幅(cm)約25高さ(cm)33対象子供用厚さ(cm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134285KU-584
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする