曜日別特売

くまモンのリュック(防災カード付き)

くまモンのリュック(防災カード付き) - ブレインくまモンのリュック(防災カード付き) - ブレインくまモンのリュック(防災カード付き) - ブレインくまモンのリュック(防災カード付き) - ブレインくまモンのリュック(防災カード付き) - ブレイン

くまもんの顔がかわいいリュックです。
部屋に置いておいてもかわいい雰囲気。
手触りも良く使いやすいポーチです。
背面部分にポケットがあり、付属の名刺サイズの防災カードを入れられるようになっています。
中に防災グッズを入れれば防災ポーチとしても大活躍!

仕様防災カード記入欄(住所・氏名・性別・血液型・購入日・非常時避難時場所・連絡先)セット内容本体(ポーチ)、防災カード材質ポリエステル本体質量(g)約110寸法(縦×横)(mm)約235×290対象子供用マチ(mm)35内容量1個
注意
※防災用品は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134303KU-613
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする