曜日別特売

くまモンのポーチ&防災10点セット

くまモンのポーチ&防災10点セット - ブレインくまモンのポーチ&防災10点セット - ブレインくまモンのポーチ&防災10点セット - ブレインくまモンのポーチ&防災10点セット - ブレインくまモンのポーチ&防災10点セット - ブレインくまモンのポーチ&防災10点セット - ブレインくまモンのポーチ&防災10点セット - ブレイン

くまもんの顔がかわいいショルダーポーチ&防災グッズ10点のセットです。
部屋に置いておいてもかわいい雰囲気。
手触りも良く使いやすいポーチです。
背面部分にポケットがあり、付属の名刺サイズの防災カードを入れられるようになっています。

仕様防災カード記入欄(住所・氏名・性別・血液型・購入日・非常時避難時場所・連絡先)セット内容ポーチ・防災カード・救急6点セット(ポーチ・カット綿・綿像×10本・ばんそうこう小/大・不織布マスク)、非常用ブランケット・子供用のびる手袋・ライト&ホイッスル・抗菌非常用トイレ(銀配合凝固消臭剤×1個・汚物袋×1枚)材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)約235×290対象子供用マチ(mm)35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134312KU-614
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする