曜日別特売

くまモンの防災ぬいぐるみリュックL&防災10点セット

くまモンの防災ぬいぐるみリュックL&防災10点セット - ブレインくまモンの防災ぬいぐるみリュックL&防災10点セット - ブレインくまモンの防災ぬいぐるみリュックL&防災10点セット - ブレインくまモンの防災ぬいぐるみリュックL&防災10点セット - ブレインくまモンの防災ぬいぐるみリュックL&防災10点セット - ブレインくまモンの防災ぬいぐるみリュックL&防災10点セット - ブレインくまモンの防災ぬいぐるみリュックL&防災10点セット - ブレイン

くまもんがかわいい立体リュック&防災グッズ10点セットです。
子供部屋に置いてもかわいい雰囲気。
手触りもよく使いやすいポーチです。
背面部分にポケットがあり、付属の名札サイズの防災カードを入れられるようになっています。
セット内容も本格的!非常用に活躍すること間違いなし!

仕様防災カード記入欄(住所・氏名・性別・血液型・購入日・非常時避難時場所・連絡先)セット内容リュック、防災カード、救急6点セット(ポーチ・カット綿・綿棒×10・ばんそうこう小/大・不織布マスク)、非常用ブランケット、子供用のびる手袋、ライト&ホイッスル、抗菌非常用トイレ(銀配合配合凝固消臭剤×1・汚物袋×1)材質(リュック)ソフトボア/ポリエステル対象子供用本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31×23.5×16.5内容量1セット
注意
※電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134337KU-620
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする